画像準備中

減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87679243 品番 F3SS-30-160-020
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 減速比160 枠番30 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする