画像準備中

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ12S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比7.5 注文コード87744571 品番AFCZ12S-7.5M100S1
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は減速比など20種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 減速比7.5 軸配置中空軸(キー溝有) 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする