※色見本
永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引違い戸
引違い戸セット 5M型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
87745254
品番
VDZ-4BW4075M6DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥169,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。
種別
固定枠 枠見込み154mm
本体幅(mm)
858(引き戸)
本体高さ(mm)
1997(引き戸)
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
引き戸本体(VDD-5BH4075MDW)×2、枠セット(VDF-1BW4076DW)、敷居(TDB-1RW2W40DW)
色
ディープウォールナット
等級
5(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
739
表面仕上げ
引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2040
木目
縦
枠見込(mm)
154
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。