画像準備中

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15H)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 減速比7.5 出力(kW)0.2 注文コード87749505 品番AFCZ15H-7.5M200S2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は減速比・出力44種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 減速比7.5 軸配置左側(キー無) 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする