ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの サーボモータ用減速機
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
100
出力(kW)
0.1
注文コード
87759427
品番
AG3LZ22-100L100F3
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
脚取付
減速比
100
枠番
22
出力(kW)
0.1
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード