ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの サーボモータ用減速機
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
100
注文コード
87762376
品番
AG3LZ50-100L2000F31
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥174,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
脚取付
減速比
100
枠番
50
出力(kW)
2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード