画像準備中

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比5 出力(kW)0.1 注文コード87770767 品番AH2LZ22R-5L100F1
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は減速比・出力114種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式脚取付 減速比5 軸配置右側 枠番22 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87771092
2020-01-06
用途:
弊社試験用装置に使用
コロナ電子工業株式会社 様

精度はもちろん安定した性能でサーボモーター駆動機器に多用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする