ニッセイ
ニッセイの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニッセイの 減速機
ニッセイの サーボモータ用減速機
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
80
注文コード
87800657
品番
AF3FZ22L-80L100F3
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
減速比
80
軸配置
左側
枠番
22
出力(kW)
0.1
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード