画像準備中

ギアモータ H2シリーズ(H2FB-22T)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87851784 品番H2FB-22T-40-T010PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,400
この商品は261種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 枠番22 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/50/60/60 電圧(V)380/400/400/440 電源三相 モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87851784 H2FB-22T-40-T010PA 31804493 H2F22T40-MM01TWNTB4 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T ニッセイ ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T ニッセイ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする