PRC05-P2F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878786

PRC05-P2F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878786 PRC05-P2F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878786 PRC05-P2F ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878786

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87878786 品番PRC05-P2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 極数2 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)32.0 寸法C(mm)5.2 スリーブ内径(Φmm)4.0 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 適合電線(mm2)0.2以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 適合電線径(Φmm)0.8以下 適合電線範囲 AWG(#)24以下 耐電圧(V/min)AC900 結線方法はんだ
注意
※PRC05-P12M1はスリーブなしタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87878786 PRC05-P2F 45082626 EPRC05-P2F コネクタ 多治見無線電機 コネクタ 多治見無線電機 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878795
2019-03-20
用途:
陸上競技の速報
その他業種

S社の大型スポーツタイマーに、スタート信号を入力する端子がこのコネクタであることが分かり購入した。
半田付けが必要であるが、コネクタ内部の端子が思ったより小さく、やっと付けることができた。しかし小さい端子にそれよりやや太い線を繋いでおり、何かの衝撃で剥がれてしまわないか不安が残った。

対象商品:
87878804
2017-10-11
用途:
ACアダプタのプラグ交換
株式会社 シー・アンド・アイ 様 (サービス業)

ワンタッチで勘合出来るので、狭小な空間での接続作業が可能です。
引っ張りの強度については少々不安かもしれません。

対象商品:
87878831
2016-11-25
用途:
測定器に組み込み
ISC株式会社 様 (製造業)

ケーブルの脱着が非常に簡単で、便利です。
見た目もきれいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする