PRC05-R2M ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 87878962

PRC05-R2M ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 87878962 PRC05-R2M ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機 87878962

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ BHレセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87878962 品番PRC05-R2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 極数2 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 質量(g)6.5 使用温度範囲(℃)-25〜+85 寸法H(mm)2.0 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)2.0 寸法F(mm)9.0 寸法D(mm)13.0 定格電流(A)2 寸法E(mm)8.2 コネクタ形状BHレセプタクル 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)17.8 適合電線(mm2)0.2以下 寸法G(mm)11.0 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 適合電線径(Φmm)0.8以下 適合電線範囲 AWG(#)24以下 耐電圧(V/min)AC900 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87878962 PRC05-R2M 45082757 EPRC05-R2M コネクタ 多治見無線電機 コネクタ 多治見無線電機 1個 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878996
2016-11-25
用途:
測定器に組み込み
ISC株式会社 様 (製造業)

ケーブルの脱着が非常に簡単で、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする