多治見無線電機
多治見無線電機の 制御機器・PLC・リレー
多治見無線電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
多治見無線電機の PLCケーブル・アダプター
小型防水丸型コネクタR04シリーズキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87879084
品番
R04-CR3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法B(Φmm)
10.5
寸法C(Φmm)
12.0
寸法D(mm)
50.0
寸法E(Φmm)
3.8