多治見無線電機
多治見無線電機の 制御機器・PLC・リレー
多治見無線電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
多治見無線電機の PLCケーブル・アダプター
小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87879635
品番
1108-10PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
レセプタクル・ジャック用
寸法A(mm)
16.3
寸法D(mm)
120
コネクタ形状
キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)
21
寸法B(Φmm)
M18
寸法E(Φmm)
3.6
結合方式
ネジ
防水性
300KPa(結合時)