種類FA用ケーブル
対数(P)5
導体外径(Φmm)0.38
全長(m)100
色黒
シース外径(Φmm)5.1
シース厚(mm)0.9
概算質量(kg/km)38
許容電流(A)0.9
絶縁体外径(mm)0.58
絶縁体厚さ(mm)0.1
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
適合規格UL 758
導体UL 758
AWG28
導体公称断面積(mm2)0.08
導体構成(本/mm)7/0.127
導体抵抗(Ω/km)(20℃)211
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
燃焼性VW-1