LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の シール/バネ部品
LAMP(スガツネ工業)の パッキン
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87883266
品番
209-1301.00-L2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。
ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
表面抵抗は8 Ωです。
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
5
適合板厚(mm)
1〜3
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。