曜日別特売
MA106-06C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883494

※サンプル画像(画像はMA106-08Cとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA106-06C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883494
MA106-06C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883494
MA106-06C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883494
MA106-06C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883494

2回路ジャンクションブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状末端出力ポートチューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)注文コード87883494品番MA106-06C
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
形状末端出力ポート使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4.6シリーズ106シリーズ(固定型)タイプ分配型タイプ質量(g)23寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする