曜日別特売
MA106-1206A 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883546

※サンプル画像(画像はMA106-1208Aとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA106-1206A 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883546
MA106-1206A 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883546
MA106-1206A 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883546
MA106-1206A 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 87883546

2回路ジャンクションブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状入力ポートチューブ外径(Φmm)12X6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)注文コード87883546品番MA106-1206A
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法C1(mm)23.5寸法C2(mm)17形状入力ポート使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)12X6最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4.6シリーズ106シリーズ(固定型)タイプ分配型タイプ質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする