エアフィルタ ミストフィルタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87888202 品番 UAD300-02-MD
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
流量(L/min(ANR))300 仕様エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする