※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
エアフィルタ ミストフィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87888227
品番
UAD300-03-AD
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
流量(L/min(ANR))
300
仕様
エアフィルタ ミストフィルタ
取付方式
ブラケット付
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付