※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ レギュレータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87888403 品番 UAR300-03-AD
参考基準価格(税別)¥16,830 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
流量(L/min(ANR))300 管接続口径3/8 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ドレンコックオートドレン式ドレンコック オートドレン仕様オートドレン ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする