PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87891431
品番
QC4L-6M
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
寸法B1(mm)
33.3
寸法B2(mm)
10.3
寸法B3(mm)
23
寸法C1(mm)
11
寸法C2(mm)
11.6
寸法F(mm)
12.2
寸法H(mm)
20.2
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
12
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
4X6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
オス・メスセット
仕様
ミニタイプ
質量(g)
9.8
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
有効断面積(mm
2
)
4.2
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。