QC6L-3M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891447 QC6L-3M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891447 QC6L-3M コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891447

コネクタ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87891447 品番 QC6L-3M
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

寸法B1(mm)34.1 寸法B2(mm)11.5 寸法B3(mm)22.6 寸法C1(mm)11.6 寸法C2(mm)11 寸法F(mm)11.8 寸法H(mm)20.6 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)12 形状エルボ チューブ外径(Φmm)6X3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 用途オス・メスセット 仕様ミニタイプ 質量(g)9.8 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 有効断面積(mm2)2.6 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする