寸法B1(mm)50.2
寸法B2(mm)17
寸法B3(mm)33.2
寸法C1(mm)17
寸法C2(mm)18.1
寸法F(mm)17.2
寸法H(mm)30.3
寸法L1(mm)29
寸法L2(mm)17
形状エルボ
チューブ外径(Φmm)6X8
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
用途オス・メスセット
仕様スタンダードタイプ
質量(g)32
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60
有効断面積(mm2)9.9
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応