画像はNSMC0860-02となります。実際の商品はシールテープが巻かれています。

NSMC0860-02-TP SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 87894371 NSMC0860-02-TP SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 87894371

SUS316締付継手 隔壁ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード87894371 品番NSMC0860-02-TP
参考基準価格(税別)¥3,113 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はチューブ外径・接続ねじ・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)17 質量(g)48 寸法A(mm)11 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)7 寸法E1(mm)13.5 寸法E2(mm)17 寸法E3(mm)4 用途ねじとチューブの接続 接続ねじ1/4 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)19 シールの有無シールテープ巻き仕様 対辺H3(mm)19
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする