脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。
クリーン環境内の配管にも最適。
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
ポリウレタンチューブも使用可能。
メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)10材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)50寸法A(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)9寸法E1(mm)14.5寸法E2(mm)16.5対辺H1(mm)19対辺H2(mm)19シールの有無シールテープ無し接続ねじ1/4包装形態クリーンルーム包装