曜日別特売
NSCF1210-03 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 87895911

 

NSCF1210-03 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 87895911
NSCF1210-03 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 87895911

SUS316締付継手 メスストレート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)注文コード87895911品番NSCF1210-03
参考基準価格(税別)¥2,926販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

脚部伸縮ピッチ(mm)
耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。
クリーン環境内の配管にも最適。
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
ポリウレタンチューブも使用可能。
メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)10材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)57寸法A(mm)12寸法B(mm)32.5寸法C(mm)9寸法E1(mm)16寸法E2(mm)16.5対辺H1(mm)19対辺H2(mm)22シールの有無シールテープ無し接続ねじ3/8包装形態クリーンルーム包装
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする