寸法A(mm)15
寸法B(mm)42
寸法C(mm)23.1
寸法E(mm)57.1
寸法L(mm)44.3
寸法P(Φmm)21
対辺H(mm)21
形状エルボ
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類R
接続ねじ1/2
用途ねじとチューブの接続
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)108
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)29.8
使用真空圧力(kPa)-100
開放リング寸法(mm)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応