寸法A(mm)3
寸法B(mm)20.3
寸法C(mm)12.1
寸法E(mm)29.7
寸法L(mm)22.3
寸法P(Φmm)10
対辺H(mm)10
形状エルボ
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
用途ねじとチューブの接続
仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)
質量(g)13
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)1.5
使用真空圧力(kPa)-100
開放リング寸法(mm)7.8X9.8
RoHS指令(10物質対応)対応