寸法A(mm)8
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13.4
寸法E(mm)30.1
寸法L(mm)27.3
寸法P(Φmm)12.5
対辺H(mm)12
形状エルボ
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
接続ねじ種類R
接続ねじ1/8
用途ねじとチューブの接続
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)22
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)6.8
使用真空圧力(kPa)-100
開放リング寸法(mm)9.8X11.8
RoHS指令(10物質対応)対応