曜日別特売
PSL6-M5M ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896146

 

PSL6-M5M ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896146
PSL6-M5M ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896146
PSL6-M5M ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896146

ストップフィッティング エルボ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじM5X0.8
接続ねじ種類M
内容量1個注文コード87896146品番PSL6-M5M
参考基準価格(税別)¥781販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)3寸法B(mm)22寸法C(mm)13.4寸法E(mm)30.1寸法L(mm)25.3寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)12形状エルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)質量(g)20タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.3使用真空圧力(kPa)-100開放リング寸法(mm)9.8X11.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87896146
2021-12-23
用途: 旧グリーンガスレギュレーターのコネクタ交換

本体側コネクタ基部のプラスチックカバーは2mmほど丸穴を拡張する必要がありますが、問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする