サンプル画像(画像はPKVG8-4Wです。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

PKVG8-6W チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ) 87912002 PKVG8-6W チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ) 87912002 PKVG8-6W チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ) 87912002 PKVG8-6W チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ) 87912002

チューブフィッティング 違径トリプルダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87912002 品番 PKVG8-6W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状違径トリプルダブル 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)8X6 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4.6 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 質量(g)32

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする