画像はPWJ10-8です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PWJ10-8W 違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912106 PWJ10-8W 違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912106 PWJ10-8W 違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912106

違径ブランチユニオンワイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87912106 品番 PWJ10-8W
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)57.6 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)24 寸法F(mm)17.2 寸法J(mm)14 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)15 寸法d(Φmm)3.2 適合継手径D2(Φmm)10 形状違径ブランチユニオンワイ チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブと継手の接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)13 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)16.5 オリフィス径(Φmm)5.9 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369886
2016-08-03
用途:
エアー用
その他業種

他社製品よりも値段が高い分外すときのカッチリ感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする