PW10-6W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912447

サンプル画像(画像はPW8-6Wとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

PW10-6W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912447
PW10-6W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912447
PW10-6W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912447
PW10-6W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87912447

違径ユニオンワイ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径D2(Φmm)6注文コード87912447品番PW10-6W
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブとチューブの接続(違径)寸法B(mm)48.2寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)17寸法F(mm)19.3寸法J(mm)18寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)4.5適合チューブ外径D1(Φmm)10適合チューブ外径D2(Φmm)6形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)19タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)10オリフィス径(Φmm)5.7寸法T(mm)18.2材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09981097
2022-12-13
用途: エアーの分配に
トマトデンタル医療・福祉・介護関連業

エアーを使用する機器が多いので分配で使ってます。簡単に安く綺麗に分配ができて助かります。

2021-12-29
用途: 炭酸水

安定の商品でした 何も文句はありません 素晴らしいピスコ

対象商品 : 10369834
2019-09-12
用途: ガレージのエアー配管に使用
吉良オート自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れも無く、特に問題ありませんでした。また購入したいと思います。

対象商品 : 10369843
2018-03-02
用途: エアー関係接続の為
GLORIA旭営業所

このサイズの異径ユニオンは少なく
ピスコだけで貴重です。

対象商品 : 09981106
2015-06-18
用途: 外注設備ではφ12エアホースで配管しているが、社内エアホースはφ10が主流のため

求めるサイズの違径ユニオンがあり
ニップル等の金具でのサイズ変換しなくても良くて助かりました

対象商品 : 10369825
2014-09-08
用途: 複数装置へのエアー分岐に使用
トレックス・セミコンダクター株式会社

分岐内容積が大きめでエアー抵抗が少なく流量確保に最適

対象商品 : 09981097
2013-02-04
用途: 工場の機械・装置 エアー供給用

商品の性格上、エアーチューブの接続(挿入)感、エアー漏れ、耐久性が重要と思っていますが、実使用したところで今のところ違和感・懸念はなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする