サンプル画像(画像はPM6Wとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
(7件のレビュー)
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)16
注文コード87913025
品番PM16W
参考基準価格(税別)¥29,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径ΦD・内容量など23種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。