寸法A(mm)19
寸法B(mm)34.9
寸法C(mm)17
寸法E(mm)9.5
寸法G(mm)4
寸法M(mm)M14X1
寸法P(Φmm)12.5
対辺H(mm)17
形状隔壁ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
用途チューブとチューブの接続(同径)
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
質量(g)16
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
寸法L(mm)9.5
有効断面積(mm2)12.5
オリフィス径(Φmm)5
包装形態通常包装
寸法K(mm)4
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100