用途チューブとチューブの接続(同径)寸法A(mm)21.6寸法B(mm)42.4寸法C(mm)20.7寸法E(mm)11.9寸法G(mm)5寸法M(mm)M20X1寸法P(Φmm)18.5対辺H(mm)24形状隔壁ユニオンチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)35タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)11.9有効断面積(mm2)35オリフィス径(Φmm)9包装形態クリーンルーム包装寸法K(mm)5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100