用途チューブとチューブの接続(同径)寸法A(mm)19寸法B(mm)34.9寸法C(mm)17寸法E(mm)9.5寸法G(mm)4寸法M(mm)M14X1寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)17形状隔壁ユニオンチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)16タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)9.5有効断面積(mm2)12.5オリフィス径(Φmm)5包装形態クリーンルーム包装寸法K(mm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100