形状隔壁ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)6
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)4.6
タイプ標準タイプ
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)9.4
質量(g)17
寸法A(mm)15
寸法C1(mm)17
寸法C2(mm)17
寸法E1(mm)23.8
用途チューブとチューブの接続(同径)
寸法L(mm)25.8
寸法B(mm)37.8
寸法M(mm)M14×1.5
寸法K(mm)5
寸法E2(mm)37.8
寸法S(Φmm)19
寸法E3(mm)22.8
寸法G(Φmm)5
寸法P1(Φmm)12.3
寸法P2(Φmm)12.5
対辺H(mm)17