用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)12材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー包装形態クリーンルーム包装質量(g)12寸法B(mm)24.9寸法C(mm)22.9寸法P(Φmm)21