PPF6-C キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87913296

PPF6-C キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87913296
PPF6-C キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87913296

キャップ ミリサイズ

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6注文コード87913296品番PPF6-C
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
クリーン環境内の配管に最適。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)6材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー包装形態クリーンルーム包装質量(g)3.3寸法B(mm)18.5寸法C(mm)17寸法P(Φmm)12.5
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09148535
2024-06-17
用途: 金型メンテナンス時
製造業

金型メンテナンス時にチューブに取付けるのですが、どうしても数が必要なので安く購入できるのはありがたいです。

対象商品 : 09148544
2020-10-20
用途: エアサス配管用
運輸・通信業

安定のPisco商品
漏れもなく問題なく使用可能です。
圧力計にて確認済

対象商品 : 09148535
2019-09-24
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクのインテークに使用しました。2気筒なので同調を取りたくて鑑賞用の水槽のバルブのメクラキャップとして使用しました。少しサイズが合いませんでしたが採寸せずに注文した為なのでコチラの都合です。仕上がりは満足いくものになりました。

対象商品 : 09148562
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

対象商品 : 09148544
2017-09-22
用途: 水草のco2
サービス業

配管の使わない穴に使ってます漏れなく使えてます。。

対象商品 : 09148571
2016-03-03
用途: エアホースの補修

問題なしです。

対象商品 : 09148544
2015-03-02
用途: エアサス

漏れもなく使用出来ていますので満足しています。

対象商品 : 09148544
2014-04-14
用途: 水配管

真空圧力(負圧)の水用に使用しています。以前から使用しており信頼しています。特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする