※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC10-04W チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 87913445 PC10-04W チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 87913445

チューブフィッティングストレート

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/2 注文コード87913445 品番PC10-04W
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)15 寸法B(mm)30.4 寸法C(mm)20.7 寸法L(mm)22.2 対辺H(mm)21 形状ストレート チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 開放リング:ライトグレー 質量(g)46 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)35 オリフィス径(Φmm)9 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
※画像は参考画像です。ご注意ください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、7人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、8人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
配管作業
教育・研究機関

チューブを差し込むタイプですので,適切なチューブを選択する必要はありますが,漏れもなく安定して使用できています.硬めのチューブや柔らかくても対応できるチューブなどが提供されていますので,この品のHPの欄に,推奨チューブのリンクを貼っていただけると選択しやすいと思います.

2025-09-14
用途:
エアーシリンダー等配管

PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。

対象商品:
09146767
2025-02-26
用途:
空気配管
株式会社魚谷鉄工所 様

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

2025-02-14
用途:
サンドブラストのタンクのホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1年程取れる事が無く問題なく使えています。耐久性もありそうです。

2025-12-03
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

欲しかったパーツが見つかりました。リピートします。

対象商品:
09146785
2024-05-21
用途:
エアー配管に

エアー配管の継手は信頼のあるPISCOに限ります。

対象商品:
09146742
2024-03-02
用途:
穴あけ用機械
有限会社イースト 様 (製造業)

いろいろな所を探しても見つからなかった部品が見つかりました。

対象商品:
08265196
2023-07-05
用途:
エアツールの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りの良品だと思います。他サイズも揃えていくつもりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする