一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。 クリーン環境内の配管に最適。 フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。
とてもしっかりしたものでした何も問題なく使用できています
特に問題なし。
少し抜きにくい感じがする。1個から買えるから便利なのだが、数量をまとめたら少しでも割り引きあれば、より使うのに。残念。