PAT1/4-01 トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87914626

PAT1/4-01 トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87914626
PAT1/4-01 トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87914626
PAT1/4-01 トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ) 87914626

トリプルブランチエイ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/4B注文コード87914626品番PAT1/4-01
参考基準価格(税別)¥1,518販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R適合チューブ外径(inch)1/4B材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4.1タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装質量(g)45寸法A(mm)8寸法B(mm)54.7寸法C(mm)17寸法L1(mm)50.7接続ねじ1/8寸法E(mm)24.2寸法L2(mm)15.5寸法J1(mm)13寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)15.4寸法J2(mm)12対辺H(mm)14
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367585
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品 : 10367621
2015-10-13
用途: エア系統の配管
その他業種

各チューブの取り外しもしやすい上、それぞれのユニオンワイ部が360度自由な方向に回るので、使いやすいです。 もう少し安めだと嬉しいです。

対象商品 : 10367655
2014-06-16
用途: 新規開発の実験機でエアー混合に使用しています。

実験機なのでパネルに取り付けて配管しています。
 大変使いやすくて満足しています。
 実際には10管混合をしたかったので、もう少し大きなものもラインナップに加えてください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする