実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。クリーン環境内の配管に最適。 フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。
安心のメーカーで、問題なく使用できています細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる
各チューブの取り外しもしやすい上、それぞれのユニオンワイ部が360度自由な方向に回るので、使いやすいです。 もう少し安めだと嬉しいです。
実験機なのでパネルに取り付けて配管しています。 大変使いやすくて満足しています。 実際には10管混合をしたかったので、もう少し大きなものもラインナップに加えてください。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。