画像はPYJ10です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PYJ10W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915895 PYJ10W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915895 PYJ10W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915895

ブランチユニオンワイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87915895 品番 PYJ10W
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法B(mm)63.2 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)24 寸法F(mm)19.5 寸法J(mm)18 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)18 寸法d(Φmm)4.5 適合継手径D2(Φmm)10 形状ブランチユニオンワイ チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 仕様ライトグレー 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)21 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)27 オリフィス径(Φmm)7.4 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370071
2018-02-02
用途:
液体の分離用
株式会社タグチ 様 (製造業)

液体の分離用ですので、もう少し分離の流れが良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする