ユニオンストレート

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(inch)3/8B 注文コード87917331 品番PU3/8W
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(inch)3/8B 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)9 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 質量(g)16 寸法B(mm)41.4 寸法C(mm)20.2 寸法P(Φmm)17.5
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、7人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

エアチューブがエア漏れした際に使用しています。
助かっています。

対象商品:
09147275
2023-10-10
用途:
一時的空気配管
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 様

空自配管を一時的に変更するときに使いました。
レンチなしで接続できるので大変簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
09147275
2023-07-05
用途:
エアホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの延長に役立ちました。ホースが切れたりした時はとても便利な商品だと思います。

対象商品:
09147284
2023-05-04
用途:
空圧機器
製造業

コンプレッサーからホースリール迄の延長配管に、固定配管なのでポリチューブφ12×8で敷設用、カンタン、ラクチン^_^

対象商品:
09147266
2022-03-05
用途:
根元から交換することが厳しいホースのジョイントに使用。
坂田プラスチックス 様 (製造業)

疲労しやすい部分だけを、繰り返し交換することができしっかり繋げてエア漏れも無い。

対象商品:
09147275
2022-02-19
用途:
機械の設置
建設業・工事業

エアの繋ぎで購入。以前から使用しているので、安心できます。

対象商品:
09147284
2021-11-02
用途:
エアホースの補修作業
株式会社中島製作所 様

エアホースに穴が空くと交換するが、連結ユニオンだと交換がいらないので便利。

対象商品:
09147266
2021-09-11
用途:
エアーガン使用時
福田ミシン工業 様 (サービス業)

エアーホースの装脱着回数が多いため、いつもピスコ製を購入しています。女性でも脱着しやすくこれからも喜ばれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする