ユニオンティー

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 注文コード87917471 品番PE4W
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法B(mm)17.2 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)17.2 寸法F1(mm)6.5 寸法F2(mm)13 寸法P(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.2 形状ユニオンティー チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)7.5 タイプ標準タイプ 有効断面積(mm2)5.3 オリフィス径(Φmm)2.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、6人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、3人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
制御盤製作

普段購入する商社ですと、販売ロットがありますが、こちらでは1個〜バラ購入することができ、また当日出荷も可能で、急に必要になった際にも、非常に重宝しております。

対象商品:
09147372
2025-02-26
用途:
空気配管
株式会社魚谷鉄工所 様

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2024-10-04
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

PISCOの製品はチューブの取付も確実で安心です。以前から何度もリピート注文して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35311211
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
09147363
2025-04-24
用途:
空気圧分散
D.Lフリハタ 様 (サービス業)

使って10日ぐらいで圧漏れで、その後ホースが入らない

対象商品:
09147363
2023-03-30
用途:
自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社 様

便利です。とても早い対応でした、また機会がありましたらよろしくお願いします

対象商品:
09147354
2023-04-07
用途:
設備補修用部品として

PISCO製品は、よく使います。
標準的な構成で、修理の際に使い方が変わることも無く、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする