PH16-03W ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917733

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PH16-03W ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917733
PH16-03W ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917733

ユニバーサルエルボ ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)16接続ねじ3/8注文コード87917733品番PH16-03W
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)46.1寸法C(mm)24.1寸法E(mm)36.6寸法L1(mm)39.8寸法L2(mm)21.3寸法P1(Φmm)25寸法P2(Φmm)28対辺H(mm)24形状ユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)16使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)92タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)64.2オリフィス径(Φmm)13包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09148176
2017-12-25
用途: エアーの配管
株式会社KDC製造業

以前から使っていたのですが,モノタロウさんはお値打ちに入手できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする