PH4-M5-C ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917907

実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。

PH4-M5-C ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917907
PH4-M5-C ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917907
PH4-M5-C ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917907

ユニバーサルエルボ ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5X0.8注文コード87917907品番PH4-M5-C
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
クリーン環境内の配管に最適。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)3.2寸法B(mm)17.2寸法C(mm)14.9寸法E(mm)21.2寸法L1(mm)14寸法L2(mm)6寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)9.8対辺H(mm)8形状ユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.5タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2オリフィス径(Φmm)1.8包装形態クリーンルーム包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09148176
2017-12-25
用途: エアーの配管
株式会社KDC製造業

以前から使っていたのですが,モノタロウさんはお値打ちに入手できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする