実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。
(1件のレビュー)内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6接続ねじM6X1注文コード87917952品番PH6-M6-C
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など46種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
クリーン環境内の配管に最適。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。